Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paperflow Filario Prospektständer PP (Polypropylen) DIN A4 Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4907835
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4907835
Artikel-Nr.:
     94QG7-4907835
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     4070.35
EAN/GTIN:
     3660141880328
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Paperflow Prospektständer. Anzahl Fächer: 5 Fächer. Ausführung: 5 Fächer. Breite: 245 mm. Farbe: Silber. Fassungsvermögen: 5 Mappen. Format: DIN A4+. Für Format: DIN A4. Grundfarbe: Grau. Hoch oder Quer: Hoch. Höhe: 770 mm. Lieferumfang: 1x Wandprospekthalter. Marke: Paperflow. Material: PP (Polypropylen). Produktlinie: Filario. Tiefe: 175 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1194 g
Farbe:
Silber
Höhe:
770 mm
Breite:
245 mm
Tiefe:
175 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.