Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängemappe Viking DIN A4 80 mm Pappkarton Schwarz 2-Ring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4856076
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4856076
Artikel-Nr.:
     94QG7-4856076
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     4856076
EAN/GTIN:
     8717868057153
Suchbegriffe:
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Hänge-Mappe
Hängeaktenmappen
Viking Hängemappe. Für Format: DIN A4. Rückenbreite: 80 mm. Farbe: Schwarz. Ringe: 2 Ringe. Material: Pappkarton. Ausrichtung: Quer. Breite: 80 mm. Lieferumfang: 1 x Hängeordner. Griffloch: Ja.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Breite:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Hängemappen, Hänge-Ordner, Hängeordner, hängeordner schwarz a4 80mm, a4 einhängemappe, hänge mappe, 502415, 80026933PB, OFFICE DEPOT, ORDNER, HÄNGEORDNER, DOPPELORDNER, RINGORDNER, RINGBUCH, PULTORDNER, AKTENORDNER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,64*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.