Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tafelwischer Legamaster 7-120100 Weiß 4,8 x 13,4 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4711365
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4711365
Artikel-Nr.:
     94QG7-4711365
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-120100
EAN/GTIN:
     8713797012652
Suchbegriffe:
Tafellöscher
Tafelwischer
Whiteboard-Löscher
Whiteboardlöscher
Legamaster Tafelwischer 7-120100. Ausführung: Tafellöscher klein. BasicInkColour: Weiß. Breite: 48 mm. Farbe: Weiß. Geeignet für: Whiteboard Marker . Geeignet für Linkshänder: Ja. Grundfarbe: Weiß. Höhe: 134 mm. Klammer: Nein. Lieferumfang: 1x Tafelwischer. Magnethaftend: Magnetisch. Marke: Legamaster.
Weitere Informationen:
Gewicht:
108 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
134 mm
Breite:
48 mm
Weitere Suchbegriffe: Vlies-Tuch, Vliestuch, tafellöscher legamaster, vlies tuch, WHITEBOARD WISCHER, WISCHER, TAFELWISCHER
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
49
1
€ 5,95*
ab € 6,74*
€ 10,00*
10 Tage
6172
1
€ 5,87*
ab € 6,74*
€ 10,02*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 6,88*
€ 10,15*
Lager 94QG7
164
1
€ 2,90*
ab € 7,22*
€ 10,64*
1
€ 7,95*
ab € 7,30*
€ 11,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.