Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospektständer CEP 1006750011 Schwarz 300 mm x 220 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4632489
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4632489
Artikel-Nr.:
     94QG7-4632489
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     1006750011
EAN/GTIN:
     3462156750104
Suchbegriffe:
Katalogsammler
Stehsammlerbox
Postsortieranlage
Postsortierstation
CEP Prospektständer 1006750011. Anzahl Fächer: 6 Fächer. Breite: 300 mm. Farbe: Schwarz. Gewicht: 680 g. Grundfarbe: Schwarz. Hersteller-Nr.: 1006750011. Höhe: 220 mm. Marke: CEP. Material: PP (Polypropylen). Tiefe: 220 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
680 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
220 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
220 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortierstation, Wandsortieranlage, Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Archivstehsammler, Stehsammler, Zeitschriftenbox, Zeitschriftenkassette, Zeitschriftensammler, stehsammler kunststoff schwarz, prospekt aufsteller, prospektaufsteller 6 fächer, STANDORDNER, STEHORDNER, STEHSAMMLER, ZEITSCHRIFTENSAMMLER, ORDNERHALTER, DOKUMENTENSTÄNDER, AKTENHALTER, AKTENSTÄNDER, KATALOGSAMMLER, SCHUBER, HEFTSAMMLER
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 5,49*
ab € 15,59*
€ 22,38*
€ 5,50*
ab € 15,41*
€ 22,82*
Lager 94QG7
11
€ 2,90*
ab € 16,53*
€ 23,49*
11 Tage
6
€ 5,87*
ab € 17,19*
€ 24,59*
6 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 21,08*
€ 28,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.