Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CEP_1006750011 Herst.-Nr.: 1006750011 EAN/GTIN: 3462156750104 |
| |
|
| | |
| - Aus stabilem Material kann dieses Set aus 6 Elementen als Buchstütze, Regalorganizer oder vertikaler Sortierer benutzt werden
- Die Elemente können Seite an Seite oder Träger an Träger zusammengebaut werden, um eine Breite von 5 oder 10 cm pro Fach zu erreichen
- Material Hochschlagfestes recyclebares Polystyrol
- Maße: Set aus 6 Elementen : T 220, B 300, H 220 mm
Weitere Informationen: | | Anzahl der Fächer: | 6 | Breite: | 300 mm | Bruttogewicht: | 0.76 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | für Format: | C4 | Höhe: | 220 mm | Marke: | CEP | Material: | PS (Polystyrol) | Tiefe: | 220 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sortierstation, Wandsortieranlage, Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Archivstehsammler, Stehsammler, Zeitschriftenbox, Zeitschriftenkassette, Zeitschriftensammler, stehsammler kunststoff schwarz, prospekt aufsteller, prospektaufsteller 6 fächer, 675, Archivsammler, Einstellmappe, Katalogständer, Sammler |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 15,58* | € 22,34* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 15,41* | € 22,78* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 16,45* | € 23,45* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 17,26* | € 24,55* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 21,03* | € 29,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|