| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-4566798 Herst.-Nr.: 5815C EAN/GTIN: 3329680058154 |
| |
|
| | |
| Clairefontaine Ringbuch Einlagen Pupitre. Anzahl Seiten: 200 Seiten. Bindung: Geleimt. Bindungsart: Geleimt. Breite: 210 mm. Farbe: Weiß. Format: DIN A4. Grundfarbe: Weiß. Größe: A4. Höhe: 297 mm. Lieferumfang: 1 x Block. Lineatur: Kariert. Lochung: Perforiert. Löcher: 4 Löcher. Margenberechnung: Ja. Marke: Clairefontaine. Material: Papier. Material Bezug: Hartkarton. Papiergewicht: 90 g/m². Seiten pro Block: 160. Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiß | Höhe: | 297 mm | Breite: | 210 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringbucheinlage, Ringbuchpapier, Ringmappeneinlagen, Taschenringbucheinlage, Timer-Notizzettel, Schreibblock, Schreibblöcke, Schulblock, Schulblöcke, schulblock a4 kariert 90g, schulblock a4 kariert, schulblock kariert, groß, pefc, perforiert |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 2,31* | € 4,96* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 2,84* | € 4,96* | | | | Lager 94QG7 | | | | | | € 2,90* | ab € 3,05* | € 5,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,0305* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|