Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftgerät Bostitch B8RE Halber Streifen 30 Blatt Bordeaux 6 mm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4461408
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4461408
Artikel-Nr.:
     94QG7-4461408
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     B8REMX-BURGUNDY
EAN/GTIN:
     5902013930891
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Bostitch Heftgerät B8RE. Ausführung: inkl. 200 Heftklammern. Breite: 50 mm. Einlegetiefe: 65 mm. Farbe: Bordeaux. Grundfarbe: Rot. Heftleistung: 30 Blatt. Höhe: 50 mm. Klammergröße: 6 mm. Marke: Bostitch. Material: Metall. Tiefe: 140 mm. Volle Ladung / Halbe Ladung: Halber Streifen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Bordeaux
Höhe:
50 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, bostitch stanley tools, bostitch, büro-heftgerät 30 blatt, HEFTGERÄT, BÜROHEFTER, BLOCKHEFTGERÄT, BÜROHEFTZANGE, HEFTZANGE, ELEKTROHEFTER, HEFTGERAT, BÜROHEFTGERÄT, SKREBBA, HEFTMASCHINE, HEFTKLAMMERGERÄT, KLAMMERMASCHINE, KLAMMERLMASCHINE, KLAMMERER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.