Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftnotizenwürfel Folia 90 mm x 90 mm Farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4342689
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4342689
Artikel-Nr.:
     94QG7-4342689
Hersteller:
     Quo Vadis
Herst.-Nr.:
     236018Q
EAN/GTIN:
     4001868088120
Suchbegriffe:
Notiz-Block
Notizblock
Memoblock
Notizzettel
Folia Haftnotizenwürfel. Ausführung: inkl. 700 Blatt. Breite: 90 mm. Farbe: Farbig sortiert. Farbenart: Neon. Form: Quadratisch. Format: 9 x 9 cm. Grundfarbe: Mehrfarbig. Hersteller-Nr.: 236003Q. Höhe: 90 mm. Lineatur: Blanko. Länge: 90 mm. Länge (m): 0.09 m. Marke: Folia. Papiergewicht: 90 g/m². Seiten pro Block: 700. Selbsthaftend: Nein. Tiefe: 90 mm. Vorgedruckte Kopfzeile: Nein.
Weitere Informationen:
Farbe:
Farbig sortiert
Höhe:
90 mm
Breite:
90 mm
Tiefe:
90 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
129
€ 5,49*
ab € 2,99*
€ 5,14*
Lager 94QG7
5
€ 2,90*
ab € 3,03*
€ 5,21*
€ 5,50*
ab € 2,89*
€ 5,95*
16 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 3,47*
€ 5,96*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
8912
ab € 2,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.