Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Styro Sortiersystem Kunststoff Grau, Schwarz 72,3 x 30,4 x 24,8 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4323600
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4323600
Artikel-Nr.:
     94QG7-4323600
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     2820340798
EAN/GTIN:
     7612176112420
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Katalogsammler
Stehsammlerbox
Postsortieranlage
Styro Sortiersystem styrorac. Anzahl Fächer: 7 Fächer. Breite: 723 mm. Breite innen (mm): 723 mm. Farbe: Grau, Schwarz. Format: DIN A4. Grundfarbe: Schwarz. Hersteller-Nr.: 282-03407.98. Höhe: 248 mm. Innenhöhe: 248 mm. Marke: Styro. Material: Kunststoff. Tiefe: 304 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau, Schwarz
Höhe:
248 mm
Breite:
723 mm
Tiefe:
304 mm
Weitere Suchbegriffe: Postsortierstation, Sortierstation, Wandsortieranlage, sortierstation styrorac grau/schwarz, ablagesystem, ablagesystem styro, SORTIERSYSTEM, SORTIERSYSTEME, BRIEFHALTER, BRIEFSTÄNDER, POSTFÄCHER, POSTSORTIERSTATION, SORTIERSTATION, SORTIERFÄCHER, SORTIERFACH, POSTABLAGE, TISCHORDNER, BELEGFACH, BELEGFÄCHER
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 50,81*
€ 70,03*
10 Tage
4
€ 5,87*
ab € 52,69*
€ 70,58*
Lager 94QG7
24
€ 2,90*
ab € 55,85*
€ 74,78*
3 Tage
20
€ 5,50*
ab € 63,18*
€ 84,45*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,04*
€ 85,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,78*
€ 88,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,21*
€ 88,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,05*
€ 82,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,92*
€ 79,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
280-304.02
ab € 1,56*
Ähnlich
Styro
282-03407.38
ab € 50,78*
Ähnlich
Styro
282-03007.38
ab € 35,37*
Ähnlich
Styro
282-03007.98
ab € 35,24*
Ähnlich
Styro
282-03007.99
ab € 46,72*
Ähnlich
Styro
280-3123.80
ab € 10,93*
Ähnlich
Styro
280-3015.35
ab € 10,56*
Ähnlich
Styro
280-3015.95
ab € 10,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.