Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nobo Klapprahmen Non-Magnetisch 33,9 (B)x46,3 (H) cm Aluminium Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4319469
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4319469
Artikel-Nr.:
     94QG7-4319469
Hersteller:
     Acco
Herst.-Nr.:
     1902213
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
Nobo Klapprahmen 1902213. Abschließbar: Nein. Breite: 339 mm. Farbe: Weiß. Form: Rechteckig. Format: DIN A3. Für Format: DIN A3. Gestellfarbe: Silber. Gewicht: 570 g. Grundfarbe: Silber. Hoch oder Quer: Hoch. Höhe: 463 mm. Kratzfest: Nein. Lieferumfang: 1 x Plakatrahmen. Magnethaftend: Non-Magnetisch. Marke: Nobo. Material Rahmen(2): Aluminium. Nutzfläche: Einseitig. Selbstmontage: Nein. Stiftablage: Nein. Tiefe: 12 mm. Wetterbeständig: Wasserabweisend.
Weitere Informationen:
Gewicht:
570 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
463 mm
Breite:
339 mm
Tiefe:
12 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 14,10*
€ 21,61*
10 Tage
27
1
€ 5,87*
ab € 14,91*
€ 21,63*
Lager 94QG7
64
1
€ 2,90*
ab € 16,55*
€ 23,48*
1
€ 6,95*
ab € 17,52*
€ 25,60*
2 Tage
189
1
€ 5,95*
ab € 18,55*
€ 26,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1902212
ab € 21,34*
Zubehör
Nobo
1902214
ab € 10,66*
Zubehör
Nobo
1900846
ab € 65,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.