Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-4296114 Herst.-Nr.: S0768280 EAN/GTIN: 3501170768280 |
| |
|
| | |
| Papermate Kugelschreiber Flexgrip Elite 12 Stück. Ausführung: Mit Druckmechanik. BasicInkColour: Pink. Einziehbar: Ja. Farbe: Rot. Geeignet für Linkshänder: Ja. Gehäusefarbe: Rot. Geruchsarm: Ja. Grundfarbe: Rot. Klammer: Ja. Löschbar: Nein. Marke: Papermate. Nachfüllbar: Ja. Offenlagerfähigkeit: Ja. Punktbreite: 1.4 mm. Schreibfarbe: Rot. Spitze: Kugelschreiber. Spitzenbreite: Breit. Strichstärke: 0,8 mm. Tintenart: Tinte auf Ölbasis. Weitere Informationen: | | Farbe: | Rot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, druck-kugelschreiber rot, druck kugelschreiber, paper mate druckkugelschreiber, KUGELSCHREIBER, DRUCKKUGELSCHREIBER, TISCHKUGELSCHREIBER, KULLIS, KULLI, KULI, KULIS |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 16,69* | € 24,21* | | | | Lager 94QG7 | | | | | | € 2,90* | ab € 16,80* | € 24,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 12 Stück (ab € 1,40* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|