Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Ultimate Hängeregistraturen DIN A4 V-Boden Orange


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4246326
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4246326
Artikel-Nr.:
     94QG7-4246326
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     100330473
EAN/GTIN:
     3362945000000
Suchbegriffe:
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Hänge-Mappe
Hängeaktenmappen
Elba Hängeregistratur Ultimate AZV. Format: A4. Papierstärke: 240 g/m2. Farbe: orange. Packung: 25 Stück.
Weitere Informationen:
Gewicht:
240 g
Farbe:
Orange
Höhe:
275 mm
Breite:
330 mm
Tiefe:
15 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,74*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 2,1496* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 71,21*
€ 84,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 70,76*
€ 84,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 67,89*
€ 80,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 65,91*
€ 78,43
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 53,74*
€ 63,95
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.