Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Formel + Datumsstempel Trodat Niederländisch Rot, Weiß 80 mm x 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4224825
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4224825
Artikel-Nr.:
     94QG7-4224825
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     1010069
EAN/GTIN:
     0092399543480
Suchbegriffe:
Datum-Stempel
Datums-Stempel
Datumsstempel
Datumstempel
Trodat Formel + Datumsstempel Trodat Niederländisch. Breite: 80 mm. Druckbreite: 54 mm. Druckhöhe (maximal): 4 mm. Farbe: Rot, Weiß. Grundfarbe: Weiß. Höhe: 70 mm. Marke: Trodat. Material: Metall. Personalisierbar: Nein. Textzeilen: 1 Zeile. Tiefe: 25 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Höhe:
70 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
25 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.