| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-4184226 Herst.-Nr.: B8REJX-GREY EAN/GTIN: 5902013930907 |
| |
|
| | |
| Bostitch Heftgerät B8RE. Ausführung: inkl. 200 Heftklammern. Breite: 50 mm. Einlegetiefe: 65 mm. Farbe: Grau. Grundfarbe: Grau. Heftleistung: 30 Blatt. Höhe: 50 mm. Klammergröße: 6 mm. Lieferumfang: 1 x Heftgerät, 200 x Heftklammern. Marke: Bostitch. Material: Metall. Tiefe: 160 mm. Volle Ladung / Halbe Ladung: Halber Streifen. Weitere Informationen: | | Farbe: | Grau | Höhe: | 50 mm | Breite: | 50 mm | Tiefe: | 160 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, bostitch stanley tools, bostitch, büro-heftgerät 30 blatt, HEFTGERÄT, BÜROHEFTER, BLOCKHEFTGERÄT, BÜROHEFTZANGE, HEFTZANGE, ELEKTROHEFTER, HEFTGERAT, BÜROHEFTGERÄT, SKREBBA, HEFTMASCHINE, HEFTKLAMMERGERÄT, KLAMMERMASCHINE, KLAMMERLMASCHINE, KLAMMERER |
| | |
| |