Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Container Viso Grau 600 mm x 200 mm 35 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4159368
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4159368
Artikel-Nr.:
     94QG7-4159368
Hersteller:
     Viso
Herst.-Nr.:
     E 6420
EAN/GTIN:
     3321366000136
Suchbegriffe:
Transport-Box
Transportbox
transportbox
Viso Container. Breite: 600 mm. Farbe: Grau. Fassungsvermögen: 38 L. Grundfarbe: Grau. Hersteller-Nr.: E 6420. Höhe: 200 mm. Lieferumfang: 1 x Transportbox. Marke: Viso. Material: PP (Polypropylen). Stapelbar: Ja. Tiefe: 400 mm. Tragkraft (maximal): 25 kg.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1990 g
Farbe:
Grau
Höhe:
200 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: CONTAINER, TRANSPORTBOX, KISTEN, KISTE, ORDNUNGSBOXEN, AUFBEWAHRUNGSBOXEN, LAGERKARTONS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.