Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viso Transportbox 32 L Grau 40 x 30 x 32 cm E4332


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4119201
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4119201
Artikel-Nr.:
     94QG7-4119201
Hersteller:
     Viso
Herst.-Nr.:
     E 4332
EAN/GTIN:
     3321366000112
Suchbegriffe:
Transport-Box
Transportbox
transportbox grau kunststoff
transport box
Viso Transportbox E4332. Breite: 400 mm. Farbe: Grau. Fassungsvermögen: 32 L. Grundfarbe: Grau. Höhe: 320 mm. Lieferumfang: 1 x Transportbox. Marke: Viso. Material: PP (Polypropylen). Stapelbar: Ja. Temperaturbeständigkeit (maximal): +70 °C. Temperaturresistenz (minimal): -20 °C. Tiefe: 300 mm. Tragkraft (maximal): 20 kg.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Höhe:
320 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: transport-box kunststoff, KLAPPDECKELBOXEN, UMZUG, TRANSPORTBOX, TRANSPORTBOXEN, KLAPPDECKELBOX, KLAPPDECKELCONTAINER, LAGERKARTONS, UMZUGSKARTONS, TRANSPORTKISTE, TRANSPORTKISTEN, TRANSPORTKASTEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.