Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenständer Realspace Totem 8 Haken Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4063150
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4063150
Artikel-Nr.:
     94QG7-4063150
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     4063150
EAN/GTIN:
     8717868135714
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Rundgarderobe
Realspace Garderobenständer Totem. Anzahl Haken: 8 Haken. Aufbauservice: Nein. Ausführung: Sockelgewicht: 5kg, Durchmesser Stange: 38 mm. Breite: 380 mm. Durchmesser: 380 mm. Empfohlene Reinigungsmethode: Leicht. Farbe: Silber. Grundfarbe: Silber. Höhe: 1700 mm. Lieferumfang: 1x Garderobenständer. Marke: Realspace. Material: Stahl. Selbstmontage: Ja.
Weitere Informationen:
Gewicht:
8605 g
Farbe:
Silber
Höhe:
1700 mm
Breite:
380 mm
Weitere Suchbegriffe: Rundgarderobenständer, garderobenständer 8 haken alusilber, garderobenständer, garderobenständer 8 haken, GARDEROBENSTÄNDER, KLEIDERSTAND, KLEIDERSTÄNDER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,22*
€ 81,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,92*
€ 78,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,12*
€ 75,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,57*
€ 72,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,07*
€ 70,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.