Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenständer Realspace 8 Haken Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4063143
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4063143
Artikel-Nr.:
     94QG7-4063143
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     4063143
EAN/GTIN:
     8717868135721
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Rundgarderobe
Realspace Garderobenständer. Anzahl Haken: 8 Haken. Aufbauservice: Nein. Ausführung: Chromlackierung, Kreuzsockel, Durchmesser Stange: 30 mm, integrierter Schirmhalter. Breite: 502 mm. Durchmesser: 502 mm. Farbe: Silber. Grundfarbe: Silber. Höhe: 1700 mm. Lieferumfang: 1 x Garderobenständer. Marke: Realspace. Material: Stahl. Selbstmontage: Ja.
Weitere Informationen:
Gewicht:
3512 g
Farbe:
Silber
Höhe:
1700 mm
Breite:
502 mm
Weitere Suchbegriffe: Rundgarderobenständer, garderobenständer mit 8 mantelhaken alusilber, garderobenständer, garderobenständer 8 haken, GARDEROBENSTÄNDER, KLEIDERSTAND, KLEIDERSTÄNDER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,36*
€ 111,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,85*
€ 108,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,83*
€ 104,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,05*
€ 100,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,76*
€ 85,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.