Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Duraframe DIN A3 Inforahmen Selbstklebend, Magnetisch Rot 4873-03


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3881189
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3881189
Artikel-Nr.:
     94QG7-3881189
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     4873-03
EAN/GTIN:
     4005546406763
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
DURABLE Inforahmen DURAFRAME 2 Stück. Abschließbar: Nein. Ausrichtung: Hochformat;Querformat. Breite: 323 mm. Farbe: Rot. Fassungsvermögen: 1 Blatt. Format: DIN A3. Für Format: DIN A3. Geeignet für: A3. Gestellfarbe: Rot. Gewicht: 274 g. Grundfarbe: Rot. Hersteller-Nr.: 4873-03. Höhe: 446 mm. Magnethaftend: Magnetisch. Magnetismus: Ja. Marke: DURABLE. Material: PVC (Polyvinylchlorid). Material Rahmen(2): Hartfolie. Produktlinie: DURAFRAME. Selbsthaftend: Ja.
Weitere Informationen:
Gewicht:
274 g
Farbe:
Rot
Höhe:
448 mm
Breite:
325 mm
Tiefe:
4 mm
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 19,51*
€ 25,39*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 19,56*
€ 25,41*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 19,90*
€ 25,89*
Lager 94QG7
1
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 20,52*
€ 26,72*
1
pro Paket
€ 6,78*
ab € 21,18*
€ 27,41*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,72*
€ 31,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,50*
€ 31,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,81*
€ 30,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,94*
€ 29,68
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,25*
€ 27,67
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,52*
€ 24,42
pro Paket
1 Paket enthält 1 Beutel (ab € 20,52* pro Beutel)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
487307
ab € 19,35*
Ähnlich
Durable
487323
ab € 9,995*
Ähnlich
Durable
487207
ab € 7,915*
Ähnlich
Durable
487209
ab € 12,11*
Ähnlich
Durable
487203
ab € 6,75*
Ähnlich
Durable
487201
ab € 12,36*
Ähnlich
Durable
487202
ab € 6,645*
Ähnlich
Durable
487101
ab € 8,99*
Ähnlich
Durable
487123
ab € 6,11*
Ähnlich
Durable
487023
ab € 6,65*
Ähnlich
Durable
487223
ab € 10,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.