Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetrahmen Duraframe selbstklebend A3 rot VE=2 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Magnetrahmen Duraframe selbstklebend A3 rot VE=2 Stück
Magnetrahmen Duraframe selbstklebend A3 rot VE=2 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#DURA487303
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     487303
EAN/GTIN:
     4005546406763
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
  • selbstklebender Magnetrahmenschnelles und einfaches Auswechseln von Informationen durch aufklappbaren magnetischen RahmenAnwendung im Hoch- und Querformatdoppelseitige LesbarkeitIdentische Optik des Rahmens von beiden Seitenkann an glatte, tragfähige Oberflächen geklebt und z.B. von Glas wieder entfernt werden
Weitere Informationen:
Befestigung:
selbstklebend
Blattformat:
A3
Breite:
325 mm
Farbe:
rot
Farbname:
rot
für Format:
A3
Marke:
Durable
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
2 Stück
Verschluss:
Magnetverschluss
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 19,50*
€ 25,31*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 19,45*
€ 25,34*
Lager 467
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 19,98*
€ 25,77*
2 Tage
21
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 20,49*
€ 26,57*
1
pro Paket
€ 6,78*
ab € 21,04*
€ 27,26*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,77*
€ 30,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,64*
€ 30,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,98*
€ 29,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,87*
€ 28,41
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,27*
€ 26,50
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 22,26*
€ 26,49
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,98*
€ 23,78
pro Paket
1 Paket enthält 1 Beutel (ab € 19,98* pro Beutel)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
487307
ab € 19,49*
Ähnlich
Durable
487323
ab € 9,945*
Ähnlich
Durable
487207
ab € 7,845*
Ähnlich
Durable
487209
ab € 12,09*
Ähnlich
Durable
487203
ab € 6,72*
Ähnlich
Durable
487201
ab € 12,32*
Ähnlich
Durable
487202
ab € 6,625*
Ähnlich
Durable
487101
ab € 9,00*
Ähnlich
Durable
487123
ab € 6,10*
Ähnlich
Durable
487023
ab € 6,65*
Ähnlich
Durable
487223
ab € 10,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.