| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-3876739 Herst.-Nr.: 3876739 EAN/GTIN: 4014110514377 |
| |
|
| | |
| Komo Müllsäcke 20 Stück. Abschließbar: Ja. Auffangvolumen: 60 L. Breite: 600 mm. Farbe: Schwarz. Grundfarbe: Schwarz. Höhe: 800 mm. Lieferumfang: 1x Müllsäcke. Marke: Komo. Material: LDPE. Materialstärke: 55 Mikron. Stärke: 55 mm. Verschlussart: Keine. Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz | Höhe: | 800 mm | Breite: | 600 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallbeutel 60 l schwarz, abfallbeutel schwarz, abfallbeutel, MÜLLSÄCKE, MÜLLSACK, MÜLLBEUTEL, RESTMÜLL, MÜLLTÜTE, MÜLLTÜTEN, ABFALLSÄCKE, ABFALLTÜTEN, ABFALLBEUTEL, ABFALLSACK, LDPE BAGS, LDPE |
| | |
| |