Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Badreiniger GREENSPEED Alcasan Zitronenduft 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3672777
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3672777
Artikel-Nr.:
     94QG7-3672777
Hersteller:
     Greenspeed
Herst.-Nr.:
     4003019
EAN/GTIN:
     5407003310054
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badreiniger
Duschkabinenreiniger
Sanitärgrundreiniger
Sanitärreiniger
GREENSPEED Badreiniger Alcasan. Bestandteile: Ethanol = 6 %, D-Glucopyranose, Oligomeren, 2-Ethylhexyl-Glykoside = 3 %, C8-10 D-glucosid = 3 %. Breite: 93 mm. Duft: Zitrus. Fassungsvermögen: 500 ml. Funktionen: für säureempfindliche Oberflächen. Gefahrenhinweise: H319 Eye Irrit. 2:Verursacht schwere Augenreizung.. Höhe: 250 mm. Lieferumfang: 1 x Sanitärreiniger. Marke: GREENSPEED. Seifen-/Waschmittelart: Flüssig. Sicherheitshinweise: Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasserspülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen.. Tiefe: 45 mm. Warnungstyp: Achtung.
Weitere Informationen:
Gewicht:
560 g
Höhe:
250 mm
Breite:
93 mm
Tiefe:
45 mm
Gefahrenhinweise:
H319 - Verursacht schwere Augenreizung.
GHS Kennzeichnung:
GHS07
GHS Gefahrenhinweis:
H319 - Verursacht schwere Augenreizung.
GHS Sicherheitshinweis:
Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasserspülen. | Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. | Weiter spülen. | Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Weitere Suchbegriffe: Sanitärunterhaltsreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, allzweckreiniger 500ml, allzweckreiniger, BADREINIGER, SANITÄROBERFLÄCHENREINIGER, SANITÄRREINIGER, SANITÄR
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
unbekannt
€ 2,90*
ab € 4,42*
€ 6,84*
€ 6,95*
ab € 7,82*
€ 12,05*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.