Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizbuch Clairefontaine 3562767 Draht DIN A4 Kariert Pappe Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3562767
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3562767
Artikel-Nr.:
     94QG7-3562767
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     68162C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Notiz-Block
Notizblock
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Clairefontaine Notizbuch 3562767. Anzahl Seiten: 180 Seiten. Bindung: Draht. Bindungsart: Spiralbindung. Breite: 210 mm. Farbe: Weiß. Format: DIN A4. Grundfarbe: Weiß. Größe: A4. Hersteller-Nr.: 8162. Höhe: 297 mm. Lieferumfang: 1 x Spiral-Notizblock. Lineatur: Kariert. Lochung: Nicht perforiert. Margenberechnung: Nein. Marke: Clairefontaine. Material Bezug: Pappe. Papiergewicht: 90 g/m². Seiten pro Block: 180.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Höhe:
297 mm
Breite:
210 mm
Weitere Suchbegriffe: Notizbuch, Notizheft, notizbuch a4 kariert spiral, notiz block, notiz-block kariert, NOTIZBUCH, SPIRALNOTIZBUCH, NOTIZBÜCHER, NOTIZHEFT, NOTIZHEFTE, SCHREIBBUCH, SCHREIBBÜCHER, TAGESNOTIZBUCH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.