Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking Geodreieck Kunststoff Transparent 25 cm 3421638


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3421638
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3421638
Artikel-Nr.:
     94QG7-3421638
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     3421638
EAN/GTIN:
     8717868051243
Suchbegriffe:
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
Geometriedreieck
Viking Geodreieck mit Griff. Ausführung: mit Griff. Bruchsicher: Nein. Farbe: Transparent. Gewicht: 37 g. Grundfarbe: Transparent. Länge: 250 mm. Länge (m): 0.25 m. Marke: Viking. Material: Kunststoff.
Weitere Informationen:
Gewicht:
37 g
Farbe:
Transparent
Weitere Suchbegriffe: Zeichen-Dreieck, Zeichendreieck, zeichendreieck 25cm 45 grad, zeichen dreieck, zeichendreieck 45°, GEODREIECK, GEOMETRIEDREIECK, 7001764, DREIECK, GEODREIECKE, GEOMETRIE, ZEICHENDREIECKE, ZEICHENDREIECK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.