Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking Geodreieck Kunststoff Gelb, Transparent 16 cm 3421488


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3421488
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3421488
Artikel-Nr.:
     94QG7-3421488
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     3421488
EAN/GTIN:
     8717868051236
Suchbegriffe:
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
Geometriedreieck
Viking Geodreieck. Ausführung: ohne Griff. Farbe: Gelb, Transparent. Gewicht: 9.5 g. Grundfarbe: Transparent. Länge: 160 mm. Länge (m): 0.16 m. Marke: Viking. Material: Kunststoff.
Weitere Informationen:
Gewicht:
9.5 g
Farbe:
Gelb, Transparent
Weitere Suchbegriffe: Zeichen-Dreieck, Zeichendreieck, zeichendreieck 45° 16cm, zeichen dreieck, zeichendreieck 45°, GEODREIECK, GEOMETRIEDREIECKE, 7044379, DREIECK, GEOMETRIEDREIECK, GEODREIECKE, GEOMETRIE, ZEICHENDREIECKE, ZEICHENDREIECK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.