|  |
 |
| Artikel-Nr.: 94QG7-3410001 Herst.-Nr.: 73511.17 EAN/GTIN: 7611722014607 |
| |
|
|  |  |
 | Elco Notizblock 10 Stück. Anzahl Seiten: 200 Seiten. Ausführung: kariert. Bindung: Geleimt. Bindungsart: Geleimt. Breite: 210 mm. Farbe: Weiß. Format: DIN A4. Grundfarbe: Weiß. Größe: A4. Höhe: 297 mm. Lieferumfang: 10 x Notizblöcke. Lineatur: Kariert. Lochung: Perforiert. Marke: Elco. Material: Papier. Papiergewicht: 80 g/m². Seiten pro Block: 100. Weitere Informationen:  |  | Farbe: | Weiß | Höhe: | 297 mm | Breite: | 210 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Ringbuchpapier, Ringmappeneinlagen, Taschenringbucheinlage, Timer-Notizzettel, ringbucheinlagen a4 kariert, notizblock, ringbuchblock a4, NOTIZBLOCK, COLLEGEBLÖCKE, BRIEFBLÖCKE, SPIRALNOTIZBLOCK, SPIRALNOTIZBUCH, NOTIZBUCH, NOTIZHEFT, NOTIZ, NOTITZ, NOTITZEN, ABREIßBLOCK, ABRISSBLÖCKE, NOTIZBLÖCKE, MERKZETTEL, KURZNOTIZBLOCK, HEFTBLOCK, HEFTBLÖCKE, KURZNOTITZBLOCK, KURZNOTITZ |
|  |  |
| |