| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-3385543 Herst.-Nr.: 3385543 EAN/GTIN: 8717868050215 |
| |
|
| | |
| Viking Laminierfolie 25 Stück. Ausführung: Glänzend. Breite: 216 mm. Farbe: Transparent. Format: DIN A4. Geeignet für: A4-Dokumente. Grundfarbe: Transparent. Höhe: 303 mm. Lieferumfang: 25 x Laminierfolien. Marke: Viking. Material: EVA (Ethylen-Vinylacetat), PET (Polyethylenterephthalat). Materialstärke: 2 x 125 (250) Mikron. Oberfläche: Glänzend. Stärke: 250 mm. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 577 g | Farbe: | Transparent | Höhe: | 303 mm | Breite: | 216 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laminierfolie, Laminierfolien, Laminierfolientaschen, Laminierhüllen, Laminiertasche, Laminiertaschen, Lamminierhüllen, Kalt-Laminierrolle, Kaltlaminier-Taschen, Kaltlaminierfolie, Kaltlaminierrolle, Kaltlaminiertaschen, Laminier-Karten, Laminierkarten, folientasche a4 glänzend, folientaschen a4, folientasche, OFFICE DEPOT, 5100164, LAMINIERFOLIEN, 978973, LAMINIERFOLIE, LAMINIERTASCHE, LAMINIERTASCHEN, LAMINIERHÜLLEN, LAMINIERHÜLLE, KALTLAMINIERFOLIE, LAMINIERPAPIER, LAMINIERFOLIENTASCHEN, HEIßLAMINIERFOLIE, LAMINATING POUCHES |
| | |
| |