Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adressetiketten AVERY Zweckform L7656-25 Weiß 46 mm x 11.1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3286026
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3286026
Artikel-Nr.:
     94QG7-3286026
Hersteller:
     CCL Industries Inc
Herst.-Nr.:
     L7656
EAN/GTIN:
     4004182609279
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
AVERY Zweckform Adressetiketten L7656-25 25 Stück. Aufkleber repositionierbar: Nein. Blatt pro Pack: 25 Blatt. Breite: 46 mm. Etiketten pro Blatt: 84 Stück. Etiketten pro Pack: 2100 Stück. Etikettencode: 1. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Hersteller-Nr.: L7656. Höhe: 11.1 mm. Lieferumfang: 2.100 x Adressetiketten. Marke: AVERY Zweckform. Material: Papier. Oberfläche: Matt. Selbsthaftend: Ja.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Höhe:
11.1 mm
Breite:
46 mm
Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Mini-Etiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, beschriftungsetiketten zweckform weiss, beschriftungs etiketten, beschriftungs-etiketten weiß, ADRESS, ADRESSETIKETTEN, ADRESSAUFKLEBER, ADRESSENAUFKLEBER, ADRESSKLEBER, BRIEFETIKETTEN, SELBSTKLEBEADRESSETIKETTEN, SELBSTKLEBENDEADRESSETIKETTEN, DRUCKETIKETTEN
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,75*
ab € 13,39*
€ 18,90*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 13,57*
€ 19,19*
9 Tage
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 14,99*
€ 21,11*
Lager 94QG7
93
pro Stück
€ 2,90*
ab € 17,79*
€ 24,69*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 17,59*
€ 25,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
1 Stück enthält 25 Bögen (ab € 0,7116* pro Bogen)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.