Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Organisations-Etiketten 46x11,1 mm 25 Blatt/2100 Etiketten weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mini-Organisations-Etiketten 46x11,1 mm 25 Blatt/2100 Etiketten weiß
Mini-Organisations-Etiketten 46x11,1 mm 25 Blatt/2100 Etiketten weiß
Mini-Organisations-Etiketten 46x11,1 mm 25 Blatt/2100 Etiketten weiß
Mini-Organisations-Etiketten 46x11,1 mm 25 Blatt/2100 Etiketten weiß
Artikel-Nr.:
     467-#AVERL765625
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L7656-25
EAN/GTIN:
     4004182609279
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
  • Schaffen Sie Ordnung in Ihrer Ablage mit den Mini Organisations-Etiketten von Avery Zweckform
  • Diese Etiketten von Avery Zweckform eignen sich ideal zur Beschriftung Ihrer Dokumente
  • Die Mini Organisations-Etiketten im Format 46x11,1 mm lassen sich mit allen gängigen Druckern und Kopierern bedrucken
  • Dank der kostenlosen Avery Zweckform Vorlagen und Software-Lösungen können Sie die Organisationsetiketten schnell und einfach gestalten und drucken!
Weitere Informationen:
Anzahl Etiketten je Blatt:
84
Anzahl Etiketten je Packung:
2100
Blattformat:
A4
Breite:
46 mm
Etikettenbreite:
46 mm
Etikettenhöhe:
11.1 mm
Farbe:
weiß
Farblaser geeignet:
ja
Farbname:
weiß
Haftklebung:
permanent
InkJet geeignet:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Avery Zweckform
Material:
Papier
Packungsinhalt:
2100 Etiketten
runde Ecken:
ja
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,75*
ab € 13,39*
€ 18,90*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 13,57*
€ 19,19*
Lager 467
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 14,99*
€ 21,11*
3 Tage
93
pro Stück
€ 2,90*
ab € 17,79*
€ 24,69*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 17,59*
€ 25,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
1 Stück enthält 25 Bögen (ab € 0,5996* pro Bogen)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.