Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Realspace Chefsessel Wippmechanik Kunstleder Feststehend Seat Höhenverstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3264921
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3264921
Artikel-Nr.:
     94QG7-3264921
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     3264921
EAN/GTIN:
     8717868046607
Suchbegriffe:
Arbeitssessel
Chefdrehsessel
Chefsessel
Drehsessel
Realspace Chefsessel Rotterdam. Anzahl Rollen: 5. Armlehnen: Feststehend. Aufbauservice: Nein. Ausführung: Dieser Lederstuhl entspricht allen relevanten Sicherheitsvorschriften nach dem europäischen Standard EN 1335.. Bezug Sitz/Rückenlehne: Kunstleder. Body Balance System: Nein. Breite Rückenlehne: 490 mm. Breite Sitzfläche: 490 mm. Einsatzempfehlung (maximal): 8 Stunden/Tag. Farbe: Schwarz. Feuerfest: Ja. Fußtyp: Drehkreuz aus Metall. Grundfarbe: Schwarz. GS geprüfte Sicherheit: Nein. Höhe Rückenlehne: 705 mm. höhenverstellbar: Höhenverstellbar. Lieferumfang: 1 x Chefsessel. Marke: Realspace. Mechanik: Wippmechanik. Programmname: Rotterdam. Selbstmontage: Ja. Sitzhöhe einstellbar: Ja. Sitztiefe: 465 mm. Sitztiefeneinstellung: Nein. Spezieller Bandscheibensitz: Ja. Stufenlos verstellbare Rückenlehnenneigung: Ja. Stuhlgleiter: Ja. Stuhltyp: Chefsessel. Tragkraft (maximal): 110 kg. Verstellbare Rückenhöhe: Nein. Verstellbare Rückenlehnentiefe: Nein. Verstellbare Sitzhöhe (maximal): 580 mm. Verstellbare Sitzhöhe (minimal): 490 mm. Verstellbarer Sitzwinkel: Nein.
Weitere Informationen:
Gewicht:
17750 g
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: chefsessel schwarz, arbeitssessel, BUROSESSEL, BÜROSESSEL, CHEFDREHSESSEL, CHEFSESSEL, LEDERSESSEL, SESSEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,30*
€ 177,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,82*
€ 175,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,51*
€ 167,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,27*
€ 163,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,67*
€ 141,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.