Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BETRA PA (Polyamid), PES (Polyester) Mikrofasertücher Rot 40 x 40 x 22,5 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 2867411
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 2867411
Artikel-Nr.:
     94QG7-2867411
Hersteller:
     Office Depot
Herst.-Nr.:
     476020
EAN/GTIN:
     8715268007815
Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Mikrofasertuch
BETRA Mikrofasertücher Light 10 Stück. Breite: 400 mm. Einweg: Nein. Empfohlene Waschart: Maschinenwäsche. Farbe: Rot. Gewicht: 415 g. Grundfarbe: Rot. Höhe: 225 mm. Marke: BETRA. Material: Polyamid, Polyester. Tiefe: 400 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
415 g
Farbe:
Rot
Höhe:
225 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: microfasertuch rot, microfaser tücher, microfasertuch 10stück, MIKROFASERTÜCHER, MIKROFASERTUCH, MIKROFASER, MICROFASERTUCH, MICROFASERTÜCHER, REINIGUNGSTUCH MIKROFASER, REINIGUNGSTÜCHER MIKROFASER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,947* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,95*
€ 16,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,91*
€ 16,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,43*
€ 15,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,10*
€ 15,59
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,77*
€ 15,20
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,47*
€ 11,27
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.