Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Hängeregistraturen DIN A4 3.0 cm Blau


Menge:  Box  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 2847211
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 2847211
Artikel-Nr.:
     94QG7-2847211
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     100330377
EAN/GTIN:
     3362943830029
Suchbegriffe:
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Hänge-Mappe
Hängeaktenmappen
ELBA Hängeregistraturen DIN A4 3.0 cm Blau
Weitere Informationen:
Gewicht:
1337 g
Farbe:
Blau
Höhe:
250 mm
Breite:
330 mm
Tiefe:
30 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 10 Stück (ab € 3,789* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 51,37*
€ 61,13
pro Box
ab 2 Boxen
€ 50,47*
€ 60,06
pro Box
ab 5 Boxen
€ 48,71*
€ 57,96
pro Box
ab 10 Boxen
€ 47,40*
€ 56,41
pro Box
ab 20 Boxen
€ 45,08*
€ 53,65
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 37,89*
€ 45,09
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.