Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Realspace Aufbewahrungsschrank Stahl 1 Regal Abschließbar 920 x 420 x 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 2725715
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 2725715
Artikel-Nr.:
     94QG7-2725715
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     2725715
EAN/GTIN:
     8717868037377
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Realspace Aufbewahrungsschank. Abschließbar: Ja. Anzahl Fachböden: 1. Anzahl Fächer: 2 Fächer. Anzahl Rollen: 0. Anzahl Türen: 2 Türen. Aufbauservice: Nein. Ausführung: Verstellbare Fachböden. Breite: 920 mm. Erweiterbar: Nein. Farbe: Schwarz. Feuerfest: Nein. Grundfarbe: Schwarz. Höhe: 700 mm. Höhenverstellbares Regal: Ja. Lieferumfang: 1 x Flügeltürenschrank,2 x Schlüssel. Marke: Realspace. Material: Stahl. Metalldrehschloss: Ja. Regale: Inklusive. Regalfarbe: Schwarz. Schließmechanismus: Schlüssel. Schubladen inklusive: Nicht inbegriffen. Selbstmontage: Ja. Tiefe: 420 mm. Türart: Flügeltür. Türen: Inklusive.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Höhe:
700 mm
Breite:
920 mm
Tiefe:
420 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,43*
€ 187,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,80*
€ 186,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,73*
€ 175,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,83*
€ 172,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,82*
€ 148,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.