Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BETRA Baumwolle Wischmopp Weiß 35 x 6 x 25 cm 130400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 2336731
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 2336731
Artikel-Nr.:
     94QG7-2336731
Hersteller:
     Office Depot
Herst.-Nr.:
     130400
EAN/GTIN:
     8715268053027
Suchbegriffe:
Mopp
Ersatzwischmop
Feuchtwischmop
Feuchtwischmopp
BETRA Wischmopp. Breite: 350 mm. Einweg: Nein. Empfohlene Waschart: Maschinenwäsche. Farbe: Weiß. Geeignet für: Bodenreinigung. Gewicht: 425 g. Grundfarbe: Weiß. Höhe: 250 mm. Marke: BETRA. Material: Baumwolle. Tiefe: 60 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
425 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
250 mm
Breite:
350 mm
Tiefe:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, wischbezug baumwolle, feuchtwischmop, MOPP, MOP, WISCHMOPP, BODENWISCHBEZÜGE, MOPPBEZÜGE, MOPPBEZUG, WISCHMOP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.