Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar MW-2705 Mikrowelle 20 L 1000 W Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 2081638
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 2081638
Artikel-Nr.:
     94QG7-2081638
Hersteller:
     TRISTAR ESPANA SA
Herst.-Nr.:
     MW-2705
EAN/GTIN:
     8713016027054
Suchbegriffe:
Kombi-Mikrowelle
Mikrowelle mit Grill
Microwelle
Mikrowelle
Tristar Mikrowelle MW-2705. Leistung: 1000 W. Fassungsvermögen: 20 L. Material: Glas. Zeitschaltuhr: Ja. Anzeige: Ja. Display-Typ: LED. Abmessungen: 291 x 380 x 488 mm (H x B x T). Farbe: Grau.
Weitere Informationen:
Gewicht:
11700 g
Farbe:
Grau
Höhe:
291 mm
Breite:
380 mm
Tiefe:
488 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 113,52*
€ 147,23*
€ 4,95*
ab € 121,79*
€ 147,24*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 122,29*
€ 147,53*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 133,22*
€ 160,44*
€ 3,50*
ab € 140,27*
€ 168,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,53*
€ 175,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,31*
€ 170,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,85*
€ 167,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,29*
€ 145,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Menz & Könecke
7300008700
ab € 1,88*
Zubehör
Tristar
MW-2706
ab € 76,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.