Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar MW-2706 Mikrowelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar MW-2706 Mikrowelle
Tristar MW-2706 Mikrowelle
Tristar MW-2706 Mikrowelle
Tristar MW-2706 Mikrowelle
Tristar MW-2706 Mikrowelle
Artikel-Nr.:
     CIDE0-22290027
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     MW-2706
EAN/GTIN:
     8713016027061
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
Unsere Mikrowelle ist einfach zu bedienen und hat einen Innenraum von 20L. Mit seinen 5 Leistungsstufen lässt sich das perfekt regulieren und dank der Zeitschaltuhr schaltet sich das Gerät nach Ablauf der eingestellten Zeit sofort ab.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10265 g
Verpackungsbreite
380 mm
Verpackungstiefe
488 mm
Verpackungshöhe
291 mm
Paketgewicht
11360 g
Energie
Anschlusswert
700 W
Merkmale
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Innenkapazität
20 l
Mikrowelle Energie
700 W
Steuerung
Drehregler
Produktfarbe
Weiß
Anzahl der Leistungsstufen
5
Drehteller
Ja
Drehtellergröße
255 mm
Timer
Ja
Timer-Typ
Mechanisch
Kindersicherung
Ja
99-Minuten-Timer
35 min
Kabellänge
1.08 m
Kochfunktionen und -programme
Abtaufunktion
Ja
Aufwärmfunktion
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,57*
€ 129,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,14*
€ 128,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 103,32*
€ 122,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,23*
€ 114,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,98*
€ 105,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,86*
€ 91,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Menz & Könecke
7300008700
ab € 1,88*
Zubehör
Tristar
MW-2705
ab € 113,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.