Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Klebebandabroller tesafilm Easy Cut SMART Schwarz 15 mm (B) x 10 m (L)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 2032779
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 2032779
Artikel-Nr.:
     94QG7-2032779
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     53904-00000-01
EAN/GTIN:
     4042448259752
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Klebeband Tischabroller
tesa Klebebandabroller Easy Cut SMART. Ausführung: + 1 Rolle Eco & Clear. Bandbreite: 15 mm. Bandlänge: 15000 mm. Breite: 15 mm. Breite der Rolle (cm): 19 mm. Farbe: Schwarz. Geeignet für: Selbstklebende Folien 10mm x 15m. Grundfarbe: Schwarz. Höhe: 93 mm. Lieferumfang: 1 x Tischabroller, 1x Klebefilm. Länge: 10000 mm. Länge (m): 10 m. Marke: tesa. Material: Kunststoff. Tiefe: 78 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Höhe:
93 mm
Breite:
15 mm
Tiefe:
78 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischabroller, Tischabroller, Tischabroller Klebeband, Tischspender, tesa klebebandabroller 15 mm x 10 m, tesa klebeabroller, klebebandabroller, 7044379, KLEBEFILMSPENDER, TISCHROLLER, KLEBEBANDSPENDER, KLEBEBANDABROLLER, KLEBEFILMABROLLER, TISCHABROLLER, KLEBEBANDHALTER, KLEBESTREIFENABROLLER, KLEBEBAND-ABROLLER, KLEBEFILM-ABROLLER, TAPE DISPENSER, ABROLLER, HANDABROLLER, KLEBEBAND ABROLLER, KLEBEABROLLER, PACKBANDABROLLER
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
59
1
€ 5,49*
ab € 2,57*
€ 3,68*
17 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 2,88*
€ 3,88*
1
€ 4,75*
ab € 2,88*
€ 4,09*
1
€ 6,78*
ab € 2,99*
€ 4,25*
Lager 94QG7
3
1
€ 2,90*
ab € 4,20*
€ 5,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
59327-00000-02
ab € 3,31*
Ähnlich
tesa
53917-00000-00
ab € 2,76*
Ähnlich
k.A.
1554070
ab € 1,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.