Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visitenkarten Avery DIN A4 270 g/m² Satin Ultraweiß 25 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 2002030
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 2002030
Artikel-Nr.:
     94QG7-2002030
Hersteller:
     CCL Industries Inc
Herst.-Nr.:
     C32026-25
EAN/GTIN:
     4004182029688
Suchbegriffe:
PC-Visitenkarte
Visiten-Karten
Visitenkarte
Visitenkarten
AVERY Zweckform Visitenkarten C32026-25. Farbe: Ultraweiß. Grundfarbe: Weiß. Format: DIN A4. Papiergewicht: 270 g/m². Material: Karton. Oberfläche: Satin. Druckereignung: Laser. Produktlinie: Quick and Clean. Form: Rechteckig. Etiketten pro Blatt: 10. Etiketten pro Pack: 250. Breite: 85 mm. Höhe: 54 mm. Lieferumfang: 250 Karten / 25 Bogen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Ultraweiß
Höhe:
54 mm
Breite:
85 mm
Weitere Suchbegriffe: visitenkarte avery 270g/qm, pc visitenkarte, avery zweckform visitenkarte, VISITENKARTE, VISITENKARTEN, VISITKARTEN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 25,58*
€ 36,75*
Lager 94QG7
17
€ 2,90*
ab € 29,22*
€ 40,31*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 1,1688* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Avery
C32016-25.FR
ab € 21,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.