| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1685612 Herst.-Nr.: 1685612 EAN/GTIN: 8717868042388 |
| |
|
| | |
| Viking Thermorolle. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Oberfläche: Glatt. Produktlinie: Thermal. Material: Papier. Druckereignung: Thermal. Papiergewicht: 48 g/m². Details: blanco. Länge (m): 30 m. Breite: 57 mm. Höhe: 45 mm. Tiefe: 44 mm. Kernmaße: 12 mm. Lieferumfang: 10 x Thermorollen. Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiß | Höhe: | 45 mm | Breite: | 57 mm | Tiefe: | 44 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thermo-Bonrollen, Thermo-Kassenrollen, Thermobonrollen, Thermokassenrollen, Thermopapierrollen, Thermorolle, thermokassenrolle 57mmx30m, additionsrollen, additionsrollen 57mmx40m, KASSENROLLEN, THERMOROLLEN, BELEGROLLEN, THERMOKASSENROLLEN, BONGROLLEN, ADDITIONSROLLEN, KASSENROLLE, ADDIROLLEN, BONROLLEN, RECHNERROLLEN, ECROLLEN, BONROLLE, RECHENROLLE, THERMOKASSENEOLLE |
| | |
| |