Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftstreifen Rot Kunststoff 201250RO 3,4 (B) x 15 (H) cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 151333
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 151333
Artikel-Nr.:
     94QG7-151333
Hersteller:
     Wekre
Herst.-Nr.:
     2012500310
EAN/GTIN:
     4018924210036
Suchbegriffe:
Deckschienen
Schnellhefter Deckleiste
Schnellhefter Deckschiene
Abheftstreifen
Heftstreifen 201250RO 25 Stück. Ausführung: kurz. Breite: 34 mm. Farbe: Rot. Grundfarbe: Rot. Höhe: 150 mm. Lochung: Perforiert. Marke: Markenlos. Material: Kunststoff.
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Höhe:
150 mm
Breite:
34 mm
Weitere Suchbegriffe: Ablagestreifen, Aktendulli, Einhängeheftrücken, Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, Musterbeutel-Klammern, Musterbeutelklammer, Musterklammer, Verschlussklammer, heftstreifen pp wekre rot, musterbeutel klammern, abheftstreifen plastik, HEFTSTREIFEN, ABHHEFTSTREIFEN, ABHEFTBÜGEL, AKTENDULLIES, AKTENDULLY, AKTENDULI, AKTENDULY, 120365, TOP83170, 7601094703, 13000793, 7002057, BRIEFUMSCHLAGKLAMMERN, FLACHKOPFKLAMMERN, RUNDKOPFKLAMMERN, MUSTERBEUTELKLAMMERN, MUSTERKLAMMER
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
83
pro Packung
€ 4,95*
ab € 0,50*
€ 0,87*
Lager 94QG7
405
pro Packung
€ 2,90*
ab € 0,53*
€ 0,93*
1 Tag
774
pro Packung
€ 5,49*
ab € 0,60*
€ 1,04*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 0,75*
€ 1,28*
1 Tag
unbekannt
pro Packung
€ 4,99*
ab € 0,89*
€ 1,51*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,93*
€ 1,11
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,73*
€ 0,87
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,71*
€ 0,84
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,66*
€ 0,79
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,64*
€ 0,76
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,53*
€ 0,63
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0212* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
37010025
ab € 0,0611*
Ähnlich
Leitz
37100025
ab € 1,44*
Ähnlich
Wekre
301-100
ab € 2,04*
Ähnlich
Wekre
301-100
ab € 2,13*
Ähnlich
Wekre
301-100
ab € 2,13*
Ähnlich
Wekre
301-100 WEIß
ab € 2,12*
Ähnlich
Wekre
201-100 dunkelblau
ab € 0,50*
Ähnlich
Wekre
201-100 WEIß
ab € 0,58*
Ähnlich
Soldan
2012500110
ab € 0,51*
Ähnlich
Soldan
11130747
ab € 10,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.