Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftstreifen Schwarz Kunststoff 201-250-8 3,4 (B) x 15 (H) cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 151331
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 151331
Artikel-Nr.:
     94QG7-151331
Hersteller:
     Office Depot
Herst.-Nr.:
     151331
EAN/GTIN:
     4018924210081
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Heftstreifen 201-250-8 25 Stück. Ausführung: kurz. Breite: 34 mm. Farbe: Schwarz. Grundfarbe: Schwarz. Hoch oder Quer: Hoch. Höhe: 150 mm. Lieferumfang: 25 x Heftstreifen. Lochung: Perforiert. Marke: Markenlos. Material: Kunststoff.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Höhe:
150 mm
Breite:
34 mm
Weitere Suchbegriffe: Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, Musterbeutel-Klammern, Musterbeutelklammer, Musterklammer, Verschlussklammer, heftstreifen pp 34x150mm schwarz, musterbeutel klammern, abheftstreifen plastik, HEFTSTREIFEN, ABHHEFTSTREIFEN, ABHEFTBÜGEL, AKTENDULLIES, AKTENDULLY, AKTENDULI, AKTENDULY, 120366, TOP83177, 7601094704, 13000795, 7044378, BRIEFUMSCHLAGKLAMMERN, FLACHKOPFKLAMMERN, RUNDKOPFKLAMMERN, MUSTERBEUTELKLAMMERN, MUSTERKLAMMER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,0972* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,03*
€ 4,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,58*
€ 4,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,39*
€ 4,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,31*
€ 3,94
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,19*
€ 3,80
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,43*
€ 2,89
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.