| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1454307 Herst.-Nr.: 1454307 EAN/GTIN: 8717868009435 |
| |
|
| | |
| Office Depot Druckerpapier Business. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Weißegrad: 161 CIE. Oberfläche: Glatt. Format: DIN A3. Produktlinie: Business. Druckereignung: Inkjet, Laser. Papiergewicht: 80 g/m². Standard-Papierformat: DIN A3. Breite: 297 mm. Höhe: 420 mm. Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiß | Höhe: | 420 mm | Breite: | 297 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, kopierpapier a3 161 cie, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier a3, KOPIERPAPIER, PAPIER, INKJET PAPIER, OFFICE DEPOT, 191752, BUSINESS PAPIER, BUSINESS PAPER, 13001820, DRUCKERPAPIER, DRUCKPAPIER, LASERPAPIER, OFFICEPAPIER, UNIVERSALPAPIER, MULTIFUNKTIONSPAPIER, FARBLASERPAPIER, BÜROPAPIER |
| | |
| |