Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsentationsmappe Viking DIN A4, 20 Hüllen DIN A4 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1437705
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1437705
Artikel-Nr.:
     94QG7-1437705
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     1437705
EAN/GTIN:
     8717868012480
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Viking Präsentationsmappe DIN A4, 20 Hüllen. Anzahl Hüllen: 20 Hüllen. Beschriftbar: Nein. Breite: 245 mm. Farbe: Schwarz. Fassungsvermögen: 20 Hüllen. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Gewicht: 166.67 g. Grundfarbe: Schwarz. Hoch oder Quer: Hoch. Höhe: 310 mm. Lieferumfang: 1 x Sichtbuch, 20 x Hüllen. Marke: Viking. Material: PP (Polyproplylen). Materialstärke: 500/40 Mikron. Textfeld: Ja. Tiefe: 15 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
166.67 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
310 mm
Breite:
245 mm
Tiefe:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: Sichtbuch, präsentationsmappen a4 pp schwarz, präsentations-alben din a4, präsentations-alben schwarz, SICHTBÜCHER, OFFICE DEPOT, SICHTBUCH, SICHTTASCHEN, BEWERBUNGEN, PRÄSENTATIONSMAPPE, PRÄSENTATIONSMAPPEN, OFFERTMAPPE, BEWERBUNGSMAPPE, PROSPEKTMAPPEN, PROSPEKTMAPPE, BEWERBERMAPPE, BEWERBERMAPPEN, BEWERBUNGSMAPPEN, OFFERTMAPPEN, ANGEBOTSMAPPE, ANGEBOTSMAPPEN, FOLIENMAPPE, PRÄSENTATIONSBUCH, PRÄSENTATIONSBÜCHER, SICHTMAPPE, SICHTHÜLLENMAPPE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.