| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1417851 Herst.-Nr.: 1417851 EAN/GTIN: 8717868008780 |
| |
|
| | |
| Office Depot Haftnotizen 12 Stück. Beschriftbar: Ja. Blattfarbe: Gelb, Orange, Pink, Grün. Breite: 127 mm. Farbe: Farbig sortiert. Farbenart: Neon. Form: Rechteckig. Format: 76 x 127 mm. Geeignet für: Notizen schreiben. Gewicht: 826 g. Grundfarbe: Mehrfarbig. Hersteller-Nr.: 1417851. Höhe: 76 mm. Lieferumfang: 1200 x Haftnotizen. Lineatur: Blanko. Lochung: Nicht perforiert. Marke: Office Depot. Material: Papier. Material Bezug: PP (Polyproplylen). Motiv: Blanko. Papiergewicht: 70 g/m². Seiten pro Block: 100. Selbsthaftend: Ja. Spenderart: Nicht im Lieferumfang enthalten. Tiefe: 152 mm. Vorgedruckte Kopfzeile: Nein. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 826 g | Farbe: | Farbig sortiert | Höhe: | 76 mm | Breite: | 127 mm | Tiefe: | 152 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, haftnotizen viking, haftnotiz, HAFTNOTIZEN, ZETTELKLOTZ, ZETTELKLÖTZE, HAFTNOTIZ, OFFICE DEPOT, SELF NOTES, HAFTNOTIZBLOCK, HAFTNOTIZBLÖCKE, HAFTNOTIZWÜRFEL, HAFTNOTIZZETTEL, HAFTZETTEL, KLEBEZETTEL, KLEBEBLÖCKE, KLEBENOTIZZETTEL, NOTIZZETTEL, HAFTNOT |
| | |
| |