| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1415410 Herst.-Nr.: 1415410 EAN/GTIN: 8717868008681 |
| |
|
| | |
| Viking Haftnotizen Neon. Beschriftbar: Ja. Breite: 76 mm. Farbe: Farbig sortiert. Farbenart: Neon. Flag/Note Anzahl: 80 x Gelb, 80 x Orange, 80 x Pink, 80 x Rosa, 80 x Grün. Form: Quadratisch. Format: 76 x 76 mm. Geeignet für: Notizen schreiben. Gewicht: 178 g. Grundfarbe: Mehrfarbig. Hersteller-Nr.: 1415410. Höhe: 76 mm. Lieferumfang: 1 x Haftnotizenwürfel. Lineatur: Blanko. Lochung: Nicht perforiert. Marke: Viking. Material: Papier. Material Bezug: PP (Polyproplylen). Motiv: Blanko. Papiergewicht: 70 g/m². Seiten pro Block: 400. Selbsthaftend: Ja. Spenderart: Nicht enthalten. Tiefe: 76 mm. Vorgedruckte Kopfzeile: Nein. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 178 g | Farbe: | Farbig sortiert | Höhe: | 76 mm | Breite: | 76 mm | Tiefe: | 76 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, haftnotiz 76x76 mm, haftnotiz, haftnotizen viking, HAFTNOTIZEN, ZETTELKLOTZ, ZETTELKLÖTZE, HAFTNOTIZ, OFFICE DEPOT, STICK NOTES, HAFTNOTIZBLOCK, HAFTNOTIZBLÖCKE, HAFTNOTIZWÜRFEL, HAFTNOTIZZETTEL, HAFTZETTEL, KLEBEZETTEL, KLEBEBLÖCKE, KLEBENOTIZZETTEL, NOTIZZETTEL |
| | |
| |