Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungsbox SmartStore 3510070 32 L Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
smartstore Aufbewahrungsbox CLASSIC 31, 32 Liter (63300069)
smartstore Aufbewahrungsbox CLASSIC 31, 32 Liter (63300069)
Artikel-Nr.:
     94QG7-1292079
Hersteller:
     Orthex Group
Herst.-Nr.:
     3510070
EAN/GTIN:
     7310543510076
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
Stapel-Kasten
martStore Aufbewahrungsbox 3510070. Farbe: Transparent. Tiefe: 500 mm. Höhe: 260 mm. Im Lieferumfang enthalten: 1 x Aufbewahrungsbox, 1 Deckel, 2 Clips. Produktlinie: SmartStore Klassisch. Breite: 390mm. Produkttyp: Aufbewahrungsbox. Gewicht: 1237g. Stapelbar: Ja. Mit Deckel: Ja. Fassungsvermögen: 32 L. Innentiefe: 400. Innenhöhe: 221. Innere Breite: 307. Material: PP (Polypropylen).
Weitere Informationen:
Gewicht:
1237 g
Farbe:
Transparent
Höhe:
260 mm
Breite:
390 mm
Tiefe:
500 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
unbekannt
€ 2,90*
ab € 9,34*
€ 13,91*
€ 5,50*
ab € 9,84*
€ 15,58*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Orthex Group
3565007
ab € 5,54*
Sonstiges
SmartStore
3510141
ab € 10,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.