Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungsbox SmartStore 3452070 0,3 L Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SmartStore CLASSIC 0,5 - 0,3 Liter
SmartStore CLASSIC 0,5 - 0,3 Liter
SmartStore CLASSIC 0,5 - 0,3 Liter
SmartStore CLASSIC 0,5 - 0,3 Liter
Artikel-Nr.:
     94QG7-1292071
Hersteller:
     Orthex Group
Herst.-Nr.:
     3452070
EAN/GTIN:
     7332462083714
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
Stapel-Kasten
SmartStore Aufbewahrungsbox 3452070. Farbe: Transparent. Tiefe: 150 mm. Höhe: 60mm. Im Lieferumfang enthalten: 1 x Aufbewahrungsbox, 1 Deckel, 2 Clips. Produktlinie: SmartStore Klassisch. Breite: 90mm. Produkttyp: Aufbewahrungsbox. Gewicht: 51g. Stapelbar: Ja. Mit Deckel: Ja. Fassungsvermögen: 0,3 L. Innentiefe: 111. Innenhöhe: 44. Innenbreite: 61. Material: PP (Polypropylen).
Weitere Informationen:
Gewicht:
51 g
Farbe:
Transparent
Höhe:
60 mm
Breite:
90 mm
Tiefe:
150 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
unbekannt
€ 2,90*
ab € 1,69*
€ 3,18*
€ 5,50*
ab € 1,33*
€ 3,64*
4 Tage
162
€ 5,87*
ab € 2,01*
€ 3,75*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Orthex Group
3589070
ab € 4,21*
Ähnlich
Orthex Group
3456070
ab € 2,93*
Ähnlich
Orthex Group
3453070
ab € 1,68*
Ähnlich
Orthex Group
3508390
ab € 4,01*
Ähnlich
Orthex Group
3493070
ab € 6,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.