Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenktasche Sigel GT038 Braun 230 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1288112
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1288112
Artikel-Nr.:
     94QG7-1288112
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     GT038
EAN/GTIN:
     4004360799785
Suchbegriffe:
Flaschen-Tasche
Flaschen-Tragetasche
Flaschentasche
Flaschentragetasche
Sigel Geschenktasche GT038. Gewicht: 43 g. Grundfarbe: Braun. Farbe: Braun. Tiefe: 90 mm. Höhe: 230 mm. Breite: 170 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
43 g
Farbe:
Braun
Höhe:
230 mm
Breite:
170 mm
Tiefe:
90 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,75*
ab € 1,654*
€ 2,764*
8 Tage
unbekannt
5
€ 5,49*
ab € 1,66*
€ 2,77*
20 Tage
100
5
€ 5,87*
ab € 1,67*
€ 2,82*
Lager 94QG7
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 2,15*
€ 3,54*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
GT039
ab € 1,63*
Zubehör
Sigel
GT037
ab € 2,21*
Zubehör
Sigel
DS071
ab € 10,99*
Zubehör
Sigel
DS070
ab € 10,94*
Zubehör
Sigel
DP412
ab € 13,99*
Zubehör
Sigel
DU253
ab € 13,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.