Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitz-Stehschreibtisch GERMANIA 7909-547BE Graphit T-Fuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1287905
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1287905
Artikel-Nr.:
     94QG7-1287905
Hersteller:
     Germania
Herst.-Nr.:
     7909-547DE
EAN/GTIN:
     4005949790919
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
GERMANIA Sitz-StehSchreibtisch. Farbe: Graphit. Gestellfarbe: Schwarz. Material: Metall, Spanplatte. Material Arbeitsplatte: Spanplatte. Materialstärke: Tischplatte 22 mm. Tischform: Rechteckig. Abschließbar: Nein. Breite: 1800 mm. Tiefe: 800 mm. Höhe: 1200 mm. höhenverstellbar: Höhenverstellbar. Höhenverstellung: 720 - 1200 mm. Gewicht (ca.): 48 kg. Tragkraft (maximal): 80 kg. Fußtyp: T-Fuß. Selbstmontage: Ja.
Weitere Informationen:
Gewicht:
47797 g
Farbe:
Graphit
Höhe:
1200 mm
Breite:
1800 mm
Tiefe:
800 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 465,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,47*
€ 553,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,85*
€ 549,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,32*
€ 523,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,22*
€ 507,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,90*
€ 460,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.