Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tecno Speed Druckerpapier 2100011519 240 Ream Weiß 80 g/m² Matt


Menge:  Palette  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1280848
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1280848
Artikel-Nr.:
     94QG7-1280848
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100011519
EAN/GTIN:
     04011211075585
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
tecno Druckerpapier 2100011519. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Weißegrad: 146 CIE. Oberfläche: Matt. Format: DIN A4. Produktlinie: Speed. Druckereignung: Inkjet, Laser. Papiergewicht: 80 g/m². Löcher: 0. Standard-Papierformat: DIN A4. Breite: 210 mm. Höhe: 297 mm. Gewicht: 2540 g. Im Lieferumfang: 1 x Palette je 500 Blatt mit 240 Ream.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Höhe:
297 mm
Breite:
210 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,97*
€ 3,97*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 24,63*
€ 24,63*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 30,93*
€ 30,93*
9 Tage
unbekannt
1
pro Palette
Frei Haus
ab € 769,99*
€ 818,88*
Lager 94QG7
unbekannt
1
pro Palette
€ 2,90*
ab € 876,46*
€ 876,46*
Menge:  Palette  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 876,46*
€ 1.042,99
pro Palette
1 Palette enthält 240 Pakete (€ 3,65192* pro Paket)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inapa
2100011521
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.